13,90 €/ Mètrehors TVA
16,82 €TVA incluse
Vendu par: 70Commande minimum: 70
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARMAFLEX |
Matériau | Mousse élastomère |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Epaisseur | 10 mm |
Diamètre extérieur tube | 32 mm |
Température maximum de service | 110 °C |
Coefficient de conductibilité de chaleur | 0.036 |
Classe de feu | B-s3-d0 |