Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation SH/ARMAFLEX 10 x 035

  • ERIKS:11918627
Image 1
Ajouter à la liste

10,20 €/ Mètrehors TVA

12,34 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
36 mm
Epaisseur
10 mm
Diamètre extérieur tube
35 mm
Température maximum de service
110 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.036
Classe de feu
B-s3-d0