46,40 €/ Mètrehors TVA
56,14 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARMAFLEX |
Matériau | Mousse élastomère |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Epaisseur | 25 mm |
Diamètre extérieur tube | 42 mm |
Température maximum de service | 150 °C |
Coefficient de conductibilité de chaleur | 0.042 |
Classe de feu | D-s3-d0 |