Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation HT/ARMAFLEX HT25-15

  • ERIKS:12470463
Image 1
Ajouter à la liste

32,40 €/ Mètrehors TVA

39,20 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
16.5 mm
Epaisseur
25 mm
Diamètre extérieur tube
15 mm
Température maximum de service
150 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.042
Classe de feu
D-s3-d0