Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation HT/ARMAFLEX HT19-89

  • ERIKS:12470452
Image 1
Ajouter à la liste

70,70 €/ Mètrehors TVA

85,55 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
91 mm
Epaisseur
19 mm
Diamètre extérieur tube
89 mm
Température maximum de service
150 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.042
Classe de feu
D-s3-d0