Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation HT/ARMAFLEX HT 19-18

  • ERIKS:11588658
Image 1
Ajouter à la liste

17,80 €/ Mètrehors TVA

21,54 €TVA incluse

Vendu par: 58Commande minimum: 58

50 En stock - Date de livraison estimée 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
19.5 mm
Epaisseur
19 mm
Diamètre extérieur tube
18 mm
Température maximum de service
150 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.042
Classe de feu
D-s3-d0