Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation HT/ARMAFLEX HT 13-48

  • ERIKS:11158299
Image 1
Ajouter à la liste

20,10 €/ Mètrehors TVA

24,32 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
50 mm
Epaisseur
13 mm
Diamètre extérieur tube
48 mm
Température maximum de service
150 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.042
Classe de feu
D-s3-d0