11,30 €/ Mètrehors TVA
13,67 €TVA incluse
Vendu par: 18Commande minimum: 18
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARMAFLEX |
Matériau | Mousse élastomère |
Diamètre intérieur | 23.5 mm |
Epaisseur | 13 mm |
Diamètre extérieur tube | 22 mm |
Température maximum de service | 150 °C |
Coefficient de conductibilité de chaleur | 0.042 |
Classe de feu | D-s3-d0 |