Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation HT/ARMAFLEX HT 10-22

  • ERIKS:11004425
Image 1
Ajouter à la liste

8,40 €/ Mètrehors TVA

10,16 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

62 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
23.5 mm
Epaisseur
10 mm
Diamètre extérieur tube
22 mm
Température maximum de service
150 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.042
Classe de feu
D-s3-d0