7,25 €/ Mètrehors TVA
8,77 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARMAFLEX |
Matériau | Mousse élastomère |
Diamètre intérieur | 16.5 mm |
Epaisseur | 10 mm |
Diamètre extérieur tube | 15 mm |
Température maximum de service | 150 °C |
Coefficient de conductibilité de chaleur | 0.042 |
Classe de feu | D-s3-d0 |