Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation AF/ARMAFLEX AF4-70 Adhésif

  • ERIKS:12470443
Image 1
Ajouter à la liste

55,80 €/ Mètrehors TVA

67,52 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
71 mm
Epaisseur
22 mm
Diamètre extérieur tube
70 mm
Température maximum de service
110 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.033
Classe de feu
B-s3-d0