Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation AF/ARMAFLEX AF4-54 Adhésif

  • ERIKS:11344759
Image 1
Ajouter à la liste

44,00 €/ Mètrehors TVA

53,24 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
55 mm
Epaisseur
21 mm
Diamètre extérieur tube
54 mm
Température maximum de service
110 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.033
Classe de feu
B-s3-d0