Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation AF/ARMAFLEX AF3-18 Adhésif

  • ERIKS:12470290
Image 1
Ajouter à la liste

18,60 €/ Mètrehors TVA

22,51 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

174 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
19 mm
Epaisseur
14 mm
Diamètre extérieur tube
18 mm
Température maximum de service
110 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.033
Classe de feu
B-s3-d0