32,60 €/ Mètrehors TVA
39,45 €TVA incluse
Vendu par: 28Commande minimum: 28
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARMAFLEX |
Matériau | Mousse élastomère |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Epaisseur | 14 mm |
Diamètre extérieur tube | 64 mm |
Température maximum de service | 110 °C |
Coefficient de conductibilité de chaleur | 0.033 |
Classe de feu | B-s3-d0 |