17,10 €/ Mètrehors TVA
20,69 €TVA incluse
Vendu par: 72Commande minimum: 72
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARMAFLEX |
Matériau | Mousse élastomère |
Diamètre intérieur | 31 mm |
Epaisseur | 12.5 mm |
Diamètre extérieur tube | 30 mm |
Température maximum de service | 110 °C |
Coefficient de conductibilité de chaleur | 0.033 |
Classe de feu | B-s3-d0 |