Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation AF/ARMAFLEX AF2-28 adhésif

  • ERIKS:11195569
Image 1
Ajouter à la liste

15,40 €/ Mètrehors TVA

18,63 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

126 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
29 mm
Epaisseur
12.5 mm
Diamètre extérieur tube
28 mm
Température maximum de service
110 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.033
Classe de feu
B-s3-d0