Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation AF/ARMAFLEX AF1-30 Adhésif

  • ERIKS:12470213
Image 1
Ajouter à la liste

12,30 €/ Mètrehors TVA

14,88 €TVA incluse

Vendu par: 96Commande minimum: 96

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
31 mm
Epaisseur
9 mm
Diamètre extérieur tube
30 mm
Température maximum de service
110 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.033
Classe de feu
B-s3-d0