Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation AF/ARMAFLEX AF1-18 Adhésif

  • ERIKS:12470212
Image 1
Ajouter à la liste

10,20 €/ Mètrehors TVA

12,34 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
19 mm
Epaisseur
8 mm
Diamètre extérieur tube
18 mm
Température maximum de service
110 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.033
Classe de feu
B-s3-d0