Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Tuyau d'isolation AF/ARMAFLEX AF1-15

  • ERIKS:10041634
Image 1
Tubes d'isolation AF-ARMAFLEX en caoutchouc mousse à cellules fermées pour prévenir la condensation des canalisations d'air conditionné, conduits d'air et autres.
Qualité supérieure, couleur noire, livré en largeur standard de 2m.
Auto-extinguible suivant DIN 4102-B2.
Coefficient de conducteur de chaleur à 0°C: 0,036 W/(m.K).
Temp.: de -40°C à +105°C.
Les dimensions non-standard sont uniquement disponibles par carton complet.
Ajouter à la liste

6,15 €/ Mètrehors TVA

7,44 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

130 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère