Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Ruban isolant SH gris 50x3mm 15m

  • ERIKS:10041742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,10 €/ Unitéhors TVA

64,25 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Largeur
50 mm
Longueur
15 m
Epaisseur
3 mm
Résistance à la température
de 0 jusqu'à 85 °C
Autoestinguente
Oui
Couleur
Gris
Norme
ISO 11925-2/B-s3-d0