Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Ruban isolant AF noir 50x3mm 15m

  • ERIKS:10041740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,10 €/ Unitéhors TVA

86,03 €TVA incluse

107 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Largeur
50 mm
Longueur
15 m
Epaisseur
3 mm
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 85 °C
Autoestinguente
Oui
Couleur
Noir
Norme
ISO 11925-2/B-s3-d0