Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Ruban isolant adhésif NH 50x3mm 15m

  • ERIKS:12149198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,80 €/ Unitéhors TVA

120,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Largeur
50 mm
Longueur
15 m
Epaisseur
3 mm
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 85 °C
Autoestinguente
Oui
Norme
ISO 11925-2/E