Eriks
ARMAFLEX

ARMAFLEX Isolatie slang NH/ARMAFLEX NH-25x048

  • ERIKS:12149195
Image 1
Ajouter à la liste

55,80 €/ Unitéhors TVA

67,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARMAFLEX
Matériau
Mousse élastomère
Diamètre intérieur
48 mm
Epaisseur
25 mm
Diamètre extérieur tube
48 mm
Température maximum de service
110 °C
Coefficient de conductibilité de chaleur
0.04
Classe de feu
D-s3-d0