




3 356,00 €/ Unitéhors TVA
4 060,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 55.448 |
Type | 2834 |
Fonction | Vanne de régulation 2 voies |
Diamètre nominale | DN15 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN15 |
Norme de raccordement | EN 1092-1/02 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Valeur Kvs | 0.16 m³/h |
Caractéristique fondamentale | Egal pourcentage |
Plug | Cône parabolique |
Course | 10 mm |
Plage de contrôle | 50:1 |
Classe de fuite | IV EN60534-4 |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière du chapeau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Cône matériel | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Matière du siège | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Matière de l'axe | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Typique de l'actionneur | Electrique |
Modèle de l'actionneur | Premio-pl 2,2 |
Force d'ajustement | 2.2 kN |
Alimentation | 100 - 240V AC |
Retour tension zéro | Sans |
Consommation électrique max. | 65 V·A |
Temps de manœuvre | 10s / 21s / 26s / 40s s |
Pression différentielle ma en position ouverte | 40 bar |
Pression de fermeture | 40 bar |
Signal de commande | 3 points / 0-10V / 4-20mA |
Antidéflagrant | Non |
Avec accusé de réception | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Avec contacts fins de course | Non |
Indicateur de position | Oui |
Commande manuelle | Oui |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 220 °C |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 70 °C |
DN | DN15 |
Commande | Premio-pl 2,2 |
A | 171 mm |
H | 496 mm |
L | 130 mm |
Poids | 10 kg |