




2 994,00 €/ Unitéhors TVA
3 622,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 55.448 |
Type | 2534 |
Fonction | Vanne de régulation |
Diamètre nominale | DN15 |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN15 |
Norme de raccordement | EN 1092-1 |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Valeur Kvs | 0.4 m³/h |
Caractéristique fondamentale | Egal pourcentage |
Plug | Cône parabolique |
Course | 10 mm |
Plage de contrôle | 50:1 |
Classe de fuite | IV selon IEC 60534-4 |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière du chapeau | Acier inoxydable 316 (1.4408) |
Cône matériel | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Matière du siège | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Matière de l'axe | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Typique de l'actionneur | Pneumatique |
Modèle de l'actionneur | DP30 |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diaphragm area | 80 cm² |
Pression différentielle ma en position ouverte | 40 bar |
Pression de fermeture | 40 bar |
Positionneur | ECON 3301 |
Signal de commande | 4 à 20mA |
Avec accusé de réception | Non |
Antidéflagrant | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66 |
Avec contacts fins de course | Non |
Indicateur de position | Oui |
Commande manuelle | Non |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 220 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 85 °C |
DN | DN15 |
Commande | DP30 |
A | 168 mm |
H | 354 mm |
L | 130 mm |
Poids | 11 kg |