Eriks
ARI

ARI Vanne à soupape Type: 2876 Série: 12.405 Droit Fonte Soupape fixe Premio 2,2 Pression au-dessous de la soupape La dernière position Pression de fermeture: 14.8bar PN16/DN32

  • ERIKS:13417284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 109,00 €/ Unitéhors TVA

2 551,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
12.405
Type
2876
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN32
Dimension Connexion
DN32
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
180 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
19 m³/h
Pression de fermeture
14.8 bar
Pression différentielle ma en position ouverte
2 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
Premio 2,2
Typique de l'actionneur
Electrique
Fonctionnement positionneur
La dernière position
Alimentation
230V CA
Force d'ajustement
2.2 kN
Consommation électrique max.
21 W
Temps de manœuvre
21s
Contacts fin de course
Non
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Oui
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière du chapeau
EN-JS1049
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Couche min. 30 µm
Matière de l'actionneur
PC
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -10 jusqu'à 220 °C
DN
DN32
Commande
Premio 2,2
A
171 mm
B
70 mm
H
560 mm
L
180 mm
Poids
12 kg