3 621,00 €/ Unitéhors TVA
4 381,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 23.405 |
Type | 2577 |
Fonction | Vanne deux voies |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1049 |
Raccordement au process | Bride |
Dimension du raccordement process | DN80 |
Dimension Connexion | DN80 |
Norme de raccordement | EN 1092-2 |
Classe de pression | PN25 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 310 mm |
Type de soupape | Soupape fixe |
Valeur de Kv | 120 m³/h |
Pression de fermeture | 20.9 bar |
Pression différentielle ma en position ouverte | 2 bar |
Manœuvre | Pression au-dessous de la soupape |
Commande | DP34 |
Typique de l'actionneur | Membrane pneumatique |
Type d'entraînement | Simple effet |
Fonctionnement positionneur | Fermeture à ressort |
Diaphragm area | 800 cm² |
Pression pilote | 2,7 - 6 bar |
Dimension du raccordement pneumatique | 3/8" (10) taraudé (BSPP) |
Contacts fin de course | Sans |
Indicateur de position | Oui |
Commande de secours manuelle | Non |
Type de joint d`axe | Etanchéité par chevron |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matiériau du clapet | 1.4021+QT |
Matière du siège | 1.4021+QT |
Matière de l'axe | 1.4021+QT |
Matière du chapeau | EN-JS1049 |
Matière du joint de chapeau | Graphite |
Revêtement du surface | Couche min. 30 µm |
Matière de l'actionneur | Acier |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 220 °C |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 80 °C |
DN | DN80 |
Commande | DP34 |
A | 405 mm |
c | 3/8" BSP |
H | 644 mm |
L | 310 mm |
Poids | 67 kg |