Eriks
ARI

ARI Vanne à soupape Type: 2577 Série: 23.405 Fonte ductile Soupape fixe DP32 Pression au-dessous de la soupape Fermeture à ressort Pression de fermeture: 12.2bar PN25/DN80

  • ERIKS:14421303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 457,00 €/ Unitéhors TVA

2 972,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
23.405
Type
2577
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN80
Dimension Connexion
DN80
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN25
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
120 m³/h
Pression de fermeture
12.2 bar
Pression différentielle ma en position ouverte
2 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
DP32
Typique de l'actionneur
Membrane pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diaphragm area
400 cm²
Pression pilote
4,5 - 6 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Contacts fin de course
2 x Mécaniquement
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Non
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière du chapeau
EN-JS1049
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Couche min. 30 µm
Matière de l'actionneur
Acier
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -10 jusqu'à 220 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
DN
DN80
Commande
DP33
A
300 mm
c
1/4" BSP
H
547 mm
L
310 mm
Poids
37 kg