Eriks
ARI

ARI Vanne à soupape Type: 2577 Série: 23.405 Fonte ductile Soupape fixe DP32 Pression au-dessous de la soupape Fermeture à ressort Pression de fermeture: 25bar PN25/DN20

  • ERIKS:14421299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 477,00 €/ Unitéhors TVA

1 787,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
23.405
Type
2577
Fonction
Vanne deux voies
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN20
Dimension Connexion
DN20
Norme de raccordement
EN 1092-2
Classe de pression
PN25
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Type de soupape
Soupape fixe
Valeur de Kv
7.4 m³/h
Pression de fermeture
25 bar
Pression différentielle ma en position ouverte
2 bar
Manœuvre
Pression au-dessous de la soupape
Commande
DP32
Typique de l'actionneur
Membrane pneumatique
Type d'entraînement
Simple effet
Fonctionnement positionneur
Fermeture à ressort
Diaphragm area
250 cm²
Pression pilote
1,4 à 6 bar
Dimension du raccordement pneumatique
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Contacts fin de course
2 x Mécaniquement
Indicateur de position
Oui
Commande de secours manuelle
Non
Type de joint d`axe
Etanchéité par chevron
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière du siège
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière du chapeau
EN-JS1049
Matière du joint de chapeau
Graphite
Revêtement du surface
Couche min. 30 µm
Matière de l'actionneur
Acier
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de -10 jusqu'à 220 °C
Température ambiante
de -10 jusqu'à 80 °C
DN
DN20
Commande
DP32
A
250 mm
c
1/4" BSP
H
411 mm
L
150 mm
Poids
13 kg