Eriks
ARI

ARI Vanne à soufflet Série: 35.047 Type: 154 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN40 Bride DN20

  • ERIKS:12160171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à soufflet ARI-FABA® type Plus en acier moulé, intérieur en inox, double soufflet, modèle droit, raccord à bride, taraudage extérieur et volant non surélevé.

Application
Usage industriel général, centrales électriques, nettoyage des gaz de fumées, systèmes d’huile thermique, installations à vapeur, installations à ammoniac, systèmes de chauffage, installations à vide.
Ajouter à la liste

845,75 €/ Unitéhors TVA

1 023,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.047
Type
154
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619+N
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 8
Longueur totale
95 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Soufflet
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du soufflet
1.4571
Matière du chapeau
1.0619+N
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40 bar
Valeur de Kv
9 m³/h
Avec indicateur de position
Oui