958,80 €/ Unitéhors TVA
1 160,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 32.041 |
Type | 1818 |
Norme | ASME |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM SA216 WCB |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Longueur totale | 127 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Soufflet |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | ASTM A276 420 |
Matière de l'axe | ASTM A276 420 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du soufflet | ASTM A 240 316Ti |
Matière du chapeau | ASTM SA216 WCB |
Matière du joint de chapeau | Acier inoxydable/graphite |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 427 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 19.6 bar |
Valeur de Kv | 12 m³/h |
Avec indicateur de position | Oui |