Eriks
ARI

ARI Vanne à soufflet Série: 32.041 Type: 1818 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Droit Class 150 Bride 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12711923
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 427,15 €/ Unitéhors TVA

1 726,85 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
32.041
Type
1818
Norme
ASME
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM SA216 WCB
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 15
Longueur totale
165 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Soufflet
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
ASTM A276 420
Matière de l'axe
ASTM A276 420
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du soufflet
ASTM A 240 316Ti
Matière du chapeau
ASTM SA216 WCB
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
427 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
19.6 bar
Valeur de Kv
28.5 m³/h
Avec indicateur de position
Oui