Eriks
ARI

ARI Vanne à soufflet Série: 23.046 Type: 132 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN25 Bride DN125

  • ERIKS:12035700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à soufflet ARI-FABA® type Plus nodulaires en fonte, intérieur en inox, classe de pression PN25, double soufflet, modèle droit, raccordement à bride, taraudage extérieur et volant non surélevé.

Application
Industrie générale, centrales électriques, nettoyage des gaz de fumées, installations de vapeur, installations d’ammoniac, systèmes de chauffage, installations à vide.
Ajouter à la liste

2 164,10 €/ Unitéhors TVA

2 618,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
23.046
Type
132
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1049
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN25
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
400 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Soufflet
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du soufflet
1.4571
Matière du chapeau
EN-JS1049
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
350 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
25 bar
Valeur de Kv
270 m³/h
Avec indicateur de position
Oui