Eriks
ARI

ARI Vanne à soufflet Série: 12.046 Type: 126 Fonte/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN16 Bride DN150

  • ERIKS:11811212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à soufflet ARI-FABA® type Plus en fonte grise, bordure en acier inoxydable, double soufflet, modèle droit, bride, fileté de tige à l'extérieur et volant non surélevé.

Application
Industrie générale, centrales électriques, nettoyage des gaz de combustion, les systèmes de vapeur, installations d’ammoniac, systèmes de chauffage, systèmes de vide.
Ajouter à la liste

1 678,75 €/ Unitéhors TVA

2 031,29 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
12.046
Type
126
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
480 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Soufflet
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4021+QT
Matière de l'axe
1.4021+QT
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du soufflet
1.4571
Matière du chapeau
EN-JS1020
Matière du joint de chapeau
Acier inoxydable/graphite
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Valeur de Kv
405 m³/h
Avec indicateur de position
Oui