Eriks
ARI

ARI Vanne à papillon Type: 6233 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type entre-brides DN40

  • ERIKS:13450552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

415,24 €/ Unitéhors TVA

502,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Type
6233
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
33 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4581
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
Aluminium