Eriks
ARI

ARI Vanne à papillon Type: 6230 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN25

  • ERIKS:13450579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,99 €/ Unitéhors TVA

158,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Type
6230
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
33 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4581
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT