Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 599B fonte chapeau fermé levier fermé plage de réglage 1,25 - 2,0 barg PN16 DN32

  • ERIKS:13477859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La pression de réglage doit être indiquée lors de la commande.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

856,80 €/ Unitéhors TVA

1 036,73 €TVA incluse

En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
12.921
Type
599B
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Fonte
Catégorie de qualité d'entrée
EN-JL1040
Matériau du boîtier de sortie
Fonte
Catégorie de qualité de sortie
EN-JL1040
Diamètre nominal d'entrée
DN32
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN32
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Face de joints
Face surélevée
Plage de réglage
de 1.25 jusqu'à 2 bar
Caractéristique d'échappement
Course normale
Diamètre de passage
18 mm
Levier
Fermé
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 300 °C