Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 12902 |
Type | 564 |
Norme | ISO 4126-1 |
Modèle | Soupape desécurité à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Fonte |
Catégorie de qualité d'entrée | EN-JL1040 |
Matériau du boîtier de sortie | Fonte |
Catégorie de qualité de sortie | EN-JL1040 |
Diamètre nominal d'entrée | DN20 |
Raccordement amont | Bride |
Classe de pression d'entrée | PN16 |
Diamèter nominal de sortie | DN32 |
Raccordement aval | Bride |
Classe de pression de sortie | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Plage de réglage | de 0.52 jusqu'à 1 bar |
Caractéristique d'échappement | Course maximale |
Diamètre de passage | 18 mm |
Levier | Ouvert |
Tête étanche | Non |
Coiffe de ressort fermée | Non |
Matériau du capot de ressort | Fonte |
Matiériau du clapet | 1.4122 |
Matière du siège | 1.4571 |
Joint | Métal |
Matière du ressort | Acier à ressort (1.8159) |
Matière de l'axe | 1.4021+QT |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 300 °C |