Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 564 série 12.902 fonte chapeau ouvert levier ouvert plage de réglage 0,52 - 1,0 barg amont PN16 DN150 aval PN16 DN250

  • ERIKS:12617272
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les appareils de sécurité à ouverture haute sont surtout employés pour les vapeurs (dont la vapeur d'eau) et les gaz. Ils sont aussi employés pour les grands volumes de liquides.
Prescription: selon EN ISO4126-1, TRD421 et AD2000-A2
Homologations: TÜV, PED, DNV

Options:
- clapet avec insert en matériau souple: EPDM, Néoprène (CR) ou Viton (FPM).
- soufflet en acier inoxydable

Matériau corps: fonte grise EN-JL1040
PN16
Bonnet ouvert, coiffe avec levier ouvert
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

6 689,50 €/ Unitéhors TVA

8 094,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
12902
Type
564
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Fonte
Catégorie de qualité d'entrée
EN-JL1040
Matériau du boîtier de sortie
Fonte
Catégorie de qualité de sortie
EN-JL1040
Diamètre nominal d'entrée
DN150
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN250
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Face de joints
Face surélevée
Plage de réglage
de 0.52 jusqu'à 1 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Levier
Ouvert
Tête étanche
Non
Coiffe de ressort fermée
Non
Matériau du capot de ressort
Fonte
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 300 °C