7 811,50 €/ Unitéhors TVA
9 451,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 55.911 |
Type | 15642 |
Norme | ISO 4126-1 |
Modèle | Soupape desécurité à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité d'entrée | 1.4408 |
Matériau du boîtier de sortie | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité de sortie | 1.4408 |
Diamètre nominal d'entrée | DN65 |
Raccordement amont | Bride |
Classe de pression d'entrée | PN40 |
Norme de raccord d'entrée | EN 1092-1 |
Diamèter nominal de sortie | DN100 |
Raccordement aval | Bride |
Classe de pression de sortie | PN16 |
Norme de raccord de sortie | EN 1092-1 |
Face de joints | Face surélevée |
Plage de réglage | de 0.52 jusqu'à 1 bar |
Caractéristique d'échappement | Course maximale |
Diamètre de passage | 58.5 mm |
Levier | Non |
Tête étanche | Oui |
Coiffe de ressort fermée | Oui |
Matériau du capot de ressort | 1.4408 |
Matiériau du clapet | 1.4571 |
Matière du siège | 1.4571 |
Joint | Métal |
Etanchéité par soufflet | Non |
Matière du ressort | 1.4310 |
Matière de l'axe | 1.4571 |
Température du fluide | de -60 jusqu'à 400 °C |