Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15622 série 25.911 fonte ductile étanche au gaz plage de réglage 11,1 - 16,0 barg amont PN40 DN150 aval PN16 DN250

  • ERIKS:12560155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

7 458,75 €/ Unitéhors TVA

9 025,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
25.911
Type
15622
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Fonte ductile
Catégorie de qualité d'entrée
EN-JS1049
Matériau du boîtier de sortie
Fonte ductile
Catégorie de qualité de sortie
EN-JS1049
Diamètre nominal d'entrée
DN150
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN40
Norme de raccord d'entrée
EN 1092-2
Diamèter nominal de sortie
DN250
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Norme de raccord de sortie
EN 1092-2
Plage de réglage
de 11.1 jusqu'à 16 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
125 mm
Levier
Non
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 350 °C