1 479,85 €/ Unitéhors TVA
1 790,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ARI |
Série | 25.901 |
Type | 15620 |
Norme | ISO 4126-1 |
Modèle | Soupape desécurité à ressort |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier d'entrée | Fonte ductile |
Catégorie de qualité d'entrée | EN-JS1049 |
Matériau du boîtier de sortie | Fonte ductile |
Catégorie de qualité de sortie | EN-JS1049 |
Diamètre nominal d'entrée | DN50 |
Raccordement amont | Bride |
Classe de pression d'entrée | PN40 |
Norme de raccord d'entrée | EN 1092-2 |
Diamèter nominal de sortie | DN80 |
Raccordement aval | Bride |
Classe de pression de sortie | PN16 |
Norme de raccord de sortie | EN 1092-2 |
Plage de réglage | de 1.55 jusqu'à 2 bar |
Caractéristique d'échappement | Course maximale |
Diamètre de passage | 45 mm |
Levier | Fermé |
Tête étanche | Oui |
Coiffe de ressort fermée | Oui |
Matériau du capot de ressort | Fonte ductile |
Matiériau du clapet | 1.4122 |
Matière du siège | 1.4571 |
Joint | Métal |
Etanchéité par soufflet | Non |
Matière du ressort | Acier à ressort (1.8159) |
Matière de l'axe | 1.4021+QT |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 350 °C |