Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15620 série 25.901 fonte ductile chapeau fermé levier fermé plage de réglage 1,05 - 1,50 barg amont DN50 PN40 aval DN80

  • ERIKS:12616828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 479,85 €/ Unitéhors TVA

1 790,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
25.901
Type
15620
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Fonte ductile
Catégorie de qualité d'entrée
EN-JS1049
Matériau du boîtier de sortie
Fonte ductile
Catégorie de qualité de sortie
EN-JS1049
Diamètre nominal d'entrée
DN50
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN40
Norme de raccord d'entrée
EN 1092-2
Diamèter nominal de sortie
DN80
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Norme de raccord de sortie
EN 1092-2
Plage de réglage
de 1.05 jusqu'à 1.5 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
45 mm
Levier
Fermé
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 350 °C