Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15601 série 35.912 acier/métal chapeau fermé levier ouvert plage de réglage 3,2 - 4,3 barg amont PN40 DN15 aval PN16 DN25

  • ERIKS:13570838
Image 1
Les dispositifs de sécurité à haute luminosité sont principalement utilisés pour les fumées (comme la vapeur) et les gaz. À utiliser également pour les liquides en cas de grandes quantités.
Conception conforme aux normes EN ISO4126-1, TRD421 et AD2000-A2
Types d'autorisations : TÜV, PED, DNV

Options :

Joint torique dans la soupape : EPDM, néoprène (CR) ou FKM (FPM).
.- Soufflet en acier inoxydable.

Matériau du boîtier : Acier 1.0619

PN40 / sortie à bride PN16
Capuchon de ressort fermé, poussoir de soupape ouvert
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 034,45 €/ Unitéhors TVA

1 251,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.912
Type
15601
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
1.0619+N
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
1.0619+N
Diamètre nominal d'entrée
DN15
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN40
Norme de raccord d'entrée
EN 1092-1
Diamèter nominal de sortie
DN25
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Norme de raccord de sortie
EN 1092-1
Plage de réglage
de 3.2 jusqu'à 4.3 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
13 mm
Levier
Ouvert
Tête étanche
Non
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 450 °C