Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15601 série 35.912 acier/métal chapeau fermé levier ouvert plage de réglage 22,1 - 28,0 barg amont PN40 DN32 aval PN16 DN50

  • ERIKS:12617788
Image 1
Full lift safety valves are mainly applied for vapours (including steam) and gases. Suitable for liquids in large volumes. Design according EN ISO4126-1, TRD421 and AD2000-A2 Type approvals: TÜV, PED, DNV. Options: - O-ring in valve: EPDM, Neoprene (CR) or Viton (FPM). - Stainless steel bellows. Material body: cast steel 1.0619 PN40 / flange outlet PN16 Closed bonnet, open lifting device
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 223,15 €/ Unitéhors TVA

1 480,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.912
Type
15601
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
1.0619+N
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
1.0619+N
Diamètre nominal d'entrée
DN32
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN40
Norme de raccord d'entrée
EN 1092-1
Diamèter nominal de sortie
DN50
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Norme de raccord de sortie
EN 1092-1
Plage de réglage
de 22.1 jusqu'à 28 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
29 mm
Levier
Ouvert
Tête étanche
Non
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 450 °C