Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15600 série 35.901 acier/métal chapeau fermé levier fermé plage de réglage 1,05 - 1,50 barg amont PN40 DN150 aval PN16 DN250

  • ERIKS:12617011
Image 1
Les appareils de sécurité à ouverture haute sont surtout employés pour les vapeurs (dont la vapeur d'eau) et les gaz. Ils sont aussi employés pour les grands volumes de liquides.
Prescription: selon EN ISO4126-1, TRD421 et AD2000-A2
Homologations: TÜV, PED, DNV

Options:
- clapet avec insert en matériau souple: EPDM, Néoprène (CR) ou FPM (FKM).
- soufflet en acier inoxydable

Matériau corps: acier 1.0619
PN40 / bride sortie PN16
Bonnet fermé, coiffe avec levier fermé
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

9 979,00 €/ Unitéhors TVA

12 074,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.901
Type
15600
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
1.0619+N
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
1.0619+N
Diamètre nominal d'entrée
DN150
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN40
Norme de raccord d'entrée
EN 1092-1
Diamèter nominal de sortie
DN250
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Norme de raccord de sortie
EN 1092-1
Plage de réglage
de 1.05 jusqu'à 1.5 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
125 mm
Levier
Fermé
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 450 °C