Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15592 série 25.943 inox/fonte ductile étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 4,60 - 5,50 barg amont 1/2" BSPP aval 3/4" BSPP

  • ERIKS:12701815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

512,13 €/ Unitéhors TVA

619,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
25.943
Type
15592
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée
1.4571
Matériau du boîtier de sortie
Fonte ductile
Catégorie de qualité de sortie
EN-JS1049
Diamètre nominal d'entrée
1/2" (15)
Raccordement amont
Fileté (BSPP)
Norme de raccord d'entrée
ISO 228-1
Diamèter nominal de sortie
3/4" (20)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Norme de raccord de sortie
ISO 228-1
Plage de réglage
de 4.6 jusqu'à 5.5 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
12 mm
Levier
Non
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122+QT
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 350 °C