Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15561 série 55.923 inox étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 13,00 - 17,00 barg PN40 DN50

  • ERIKS:13584412
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

3 462,05 €/ Unitéhors TVA

4 189,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
55.923
Type
15561
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier inoxydable
Catégorie de qualité d'entrée
1.4408
Matériau du boîtier de sortie
Acier inoxydable
Catégorie de qualité de sortie
1.4408
Diamètre nominal d'entrée
DN50
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN40
Norme de raccord d'entrée
EN 1092-1
Diamèter nominal de sortie
DN50
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN40
Norme de raccord de sortie
EN 1092-1
Face de joints
Face surélevée
Plage de réglage
de 13 jusqu'à 17 bar
Caractéristique d'échappement
Course normale
Diamètre de passage
29 mm
Levier
Non
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
1.4408
Matiériau du clapet
1.4571
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
1.4310
Matière de l'axe
1.4571
Température du fluide
de -60 jusqu'à 400 °C