Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort Type 15442 série 35.923 acier/métal étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,5 barg PN40 DN65

  • ERIKS:13535388
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

1 521,50 €/ Unitéhors TVA

1 841,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
35.923
Type
15442
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Acier
Catégorie de qualité d'entrée
1.0619+N
Matériau du boîtier de sortie
Acier
Catégorie de qualité de sortie
1.0619+N
Diamètre nominal d'entrée
DN65
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN40
Norme de raccord d'entrée
EN 1092-1
Diamèter nominal de sortie
DN65
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN40
Norme de raccord de sortie
EN 1092-1
Plage de réglage
de 0.2 jusqu'à 0.5 bar
Caractéristique d'échappement
Course normale
Diamètre de passage
36 mm
Levier
Non
Tête étanche
Oui
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte ductile
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Etanchéité par soufflet
Non
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 450 °C