Eriks
ARI

ARI Soupape de sécurité à ressort série 12.912 fonte chapeau fermé levier ouvert plage de réglage 1,15 - 1,5 barg amont PN16 DN125 aval PN16 DN200

  • ERIKS:12617551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Full lift safety valves are mainly applied for vapours (including steam) and gases. Suitable for liquids in large volumes. Design according EN ISO4126-1, TRD421 and AD2000-A2 Type approvals: TÜV, PED, DNV. Options: - O-ring in valve: EPDM, Neoprene (CR) or Viton (FPM). - Stainless steel bellows. Material body: cast iron EN-JL1040 PN16 Closed bonnet, open lifting device
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

4 768,50 €/ Unitéhors TVA

5 769,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ARI
Série
12.912
Norme
ISO 4126-1
Modèle
Soupape desécurité à ressort
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier d'entrée
Fonte
Catégorie de qualité d'entrée
EN-JL1040
Matériau du boîtier de sortie
Fonte
Catégorie de qualité de sortie
EN-JL1040
Diamètre nominal d'entrée
DN125
Raccordement amont
Bride
Classe de pression d'entrée
PN16
Diamèter nominal de sortie
DN200
Raccordement aval
Bride
Classe de pression de sortie
PN16
Face de joints
Face surélevée
Plage de réglage
de 1.15 jusqu'à 1.5 bar
Caractéristique d'échappement
Course maximale
Diamètre de passage
106 mm
Levier
Ouvert
Tête étanche
Non
Coiffe de ressort fermée
Oui
Matériau du capot de ressort
Fonte
Matiériau du clapet
1.4122
Matière du siège
1.4571
Joint
Métal
Matière du ressort
Acier à ressort (1.8159)
Matière de l'axe
1.4021+QT
Température du fluide
de -10 jusqu'à 300 °C